Motion
GBD111260AO
FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 11.5 po (292mm), OAL 34 po, grain 60 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12893672
N° MFRGBD111260AO
Prix870.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, âme en bois robuste de la série GBD, diamètre de trou de 11.5 po (292mm), OAL 34 po, grain 60 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12893672
N° MFRGBD111260AO
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
Prix870.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    11.5 po
  • Longueur de l’affût
    9 po
  • Longueur totale
    34 po
  • Diamètre de la tige
    0.500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Arbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT4) - vendu séparément
  • Numéro de grain
    60
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
GBD111260AO GBD SÉRIE BOIS ROBUSTE C