Motion
CHA45M320BC
FLEX-HONE® pour chanfreins, pour trous avec chanfrein 0.005 po -0.015 po, diamètre de trou 0.177 po (4.5mm), OAL 6 po, grain 320 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12893685
N° MFRCHA45M320BC
Prix84.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE® pour chanfreins, pour trous avec chanfrein 0.005 po -0.015 po, diamètre de trou 0.177 po (4.5mm), OAL 6 po, grain 320 , carbure de bore
N° D’ARTICLE MI12893685
N° MFRCHA45M320BC
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
Prix84.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.177 po
  • Longueur de l’affût
    0.750 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0.055 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de bore
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, aérospatiale
  • Application du matériel
    Aciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
CHA45M320BC HON FLEX