Motion
2755-10
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 0.87 po DE, 6100 psi pression de service, 28400 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12893700
N° MFR2755-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 0.87 po DE, 6100 psi pression de service, 28400 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12893700
N° MFR2755-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    7.09 po
  • Hauteur
    0.62 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.67 lb
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.87 po
  • Diamètre extérieur
    0.87 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.67 lb
  • Épaisseur du mur
    0.62 po
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Système hydraulique haute pression avec fluides de base de pétrole et de glycol d’eau, pour les huiles de lubrification et l’eau
  • Demandes
    Système hydraulique haute pression avec fluides de base de pétrole et de glycol d’eau, pour les huiles de lubrification et l’eau
  • Pression d’éclatement
    28400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Style de couverture
    Perforé
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série 2755
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu et fil métallique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °F
  • Pression maximale
    7100 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    7100 psi
  • Température maximale
    100 °F
  • Pression de service maximale
    7100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    7100 psi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    6100 psi
  • Température de fonctionnement max.
    100 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
HYDR. CAOUTCHOUC SÉRIE 2755-10 AEROQUIP 2755
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau