Motion
FC444-06RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/16 po DI, 0.70 po DE, pression de service de 2250 psi, pression d’éclatement de 9000 psi, couvercle en polyester, tube thermoplastique
N° D’ARTICLE MI12893712
N° MFRFC444-06RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/16 po DI, 0.70 po DE, pression de service de 2250 psi, pression d’éclatement de 9000 psi, couvercle en polyester, tube thermoplastique
N° D’ARTICLE MI12893712
N° MFRFC444-06RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.70 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.12 lb
  • Diamètre intérieur
    0.32 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.32 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.7 po
  • Diamètre extérieur
    0.7 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.12 lb
  • Épaisseur du mur
    0.19 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    1.79 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Systèmes hydrauliques, pneumatiques et de carburant.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques, pneumatiques et de carburant.
  • Pression d’éclatement
    9000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Description
    Tuyaux hydrauliques thermoplastiques Aeroquip série FC444
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Matériau du tube intérieur
    Thermoplastique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC444-06RL
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression maximale
    2250 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    2250 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    2250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Température minimale
    -70 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    2250 psi
  • Matériau du tube
    Thermoplastique
  • Matériaux du tube
    Thermoplastique
  • Pression de service
    2250 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250 °F
  • Température de travail min.
    -70 °F

Aperçu

Description du fabricant
THERMOP SÉRIE FC444 AEROQUIP FC444-06RL
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
  • 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents