Motion
FC701-16
Tuyau d’égout Aeroquip (Eaton) - DI 1 po, D.E. 1.45 po, Pression de service 2500 psi, Pression d’éclatement 6250 psi, Couvercle thermoplastique, Tube thermoplastique
N° D’ARTICLE MI12893767
N° MFRFC701-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau d’égout Aeroquip (Eaton) - DI 1 po, D.E. 1.45 po, Pression de service 2500 psi, Pression d’éclatement 6250 psi, Couvercle thermoplastique, Tube thermoplastique
N° D’ARTICLE MI12893767
N° MFRFC701-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    12 po
  • Hauteur
    1.45 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.38 lb
  • Diamètre intérieur
    1.01 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.45 po
  • Diamètre extérieur
    1.45 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.38 lb
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Application
    Nettoyage des égouts à haute pression.
  • Demandes
    Nettoyage des égouts à haute pression.
  • Pression d’éclatement
    6250 psi
  • Couleur
    Orange
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Thermoplastique
  • Description
    Tuyaux hydrauliques thermoplastiques Aeroquip série FC701
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Thermoplastique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Thermoplastique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Pression maximale
    2500 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Température maximale
    150 °F
  • Pression de service maximale
    2500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    2500 psi
  • Normes respectées
    WEMI
  • Matériau du tube
    Thermoplastique
  • Pression de service
    2500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    150 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
THERMOPLA SÉRIE FC701-16 AEROQUIP FC701
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
  • 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents