Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure9.06 po
- Hauteur0.50 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau1.98 lb
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre5.14 po
- Diamètre extérieur5.14 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global1.98 lb
- Épaisseur du mur0.62 po
- Poids1.98 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau et pour les huiles de lubrification.
- DemandesSystèmes hydrauliques haute pression avec des fluides à base de pétrole et d’eau et pour les huiles de lubrification.
- Pression d’éclatement7000 psi
- CouleurNoir
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH425
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionRuban de transfert
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression maximale1750 psi
- Pression de fonctionnement maximale1750 psi
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale1750 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale1750 psi
- Normes respectéesBV|EN45545|Certifié ABS|LR|DNV|BWB
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Pression de service6100 psi
- Température de fonctionnement max.302 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau