Motion
NJ310EMC4
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 110 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI12909445
N° MFRNJ310EMC4
Prix649.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 110 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI12909445
N° MFRNJ310EMC4
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
Prix649.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    110 mm
  • Poids
    2.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    192661135297
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661135297

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ310EMC4