Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.94 po
- Longueur de course nette8.66141732283465 po
- Hauteur du produit5.12 po
- Longueur du produit17.52 po
- Diamètre de la tige1.77 po
- Poids44.90 lb
- Largeur8.15 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinCapuchon 2
- Type de coussinEmbout coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre210 psi
- Type de montageTourillon de tête
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonEssuie-tout Viton à double extrémité
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portJoint torique SAE/UN
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage mâle intermédiaire métrique
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointViton
- SérieSérie télé
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Réduire les temps de cycle et augmenter la production
- Conçu pour durer
- Fonctionnement fiable et sécuritaire