Motion
SXC001RN
Métrique ISO de la chaîne de télévision Vickers
N° D’ARTICLE MI12910514
N° MFRSXC001RN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Métrique ISO de la chaîne de télévision Vickers
N° D’ARTICLE MI12910514
N° MFRSXC001RN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.15 po
  • Longueur de course nette
    11.0236220472441 po
  • Hauteur du produit
    4.53 po
  • Longueur du produit
    19.37 po
  • Diamètre de la tige
    2.2 po
  • Poids
    44.50 lb
  • Largeur
    7.09 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique moyenne
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 2-Cap 2
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    210 psi
  • Type de montage
    Tête rectangulaire
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Essuie-tout Viton à double extrémité
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    BSPP
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Filetage femelle métrique court
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres Viton
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    Série télé
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE DE LA SÉRIE SXC001RN VICKERS POUR TÉLÉVISEUR ISO M
  • Réduire les temps de cycle et augmenter la production
  • Conçu pour durer
  • Fonctionnement fiable et sécuritaire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté