Motion
SXH000DW
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12911098
N° MFRSXH000DW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12911098
N° MFRSXH000DW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur de course nette
    1 po
  • Hauteur du produit
    2.50 po
  • Longueur du produit
    7.78 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po
  • Poids
    8.40 lb
  • Largeur
    4.25 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Tête Bride rectangulaire
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 4-Cap 4
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Fil femelle UN court
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH000DW VICKERS NZ
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté