Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur de course nette14 po
- Hauteur du produit2.50 po
- Longueur du produit8.56 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids6.50 lb
- Largeur4.00 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique pour service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 1-Cap 1
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageCosse latérale
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie RE
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité