Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5 po
- Longueur de course nette2 po
- Hauteur du produit2.00 po
- Longueur du produit5.75 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids4.38 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinEmbout coussiné
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 3-Cap 3
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie RE
- TandemNon
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité