Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur de course nette15.5 po
- Hauteur du produit3.00 po
- Longueur du produit24.73 po
- Diamètre de la tige 21.375 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids23.30 lb
- Largeur6.25 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTourillon intermédiaire à tige double
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonEssuie-tout en nitrile à double extrémité
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage UN mâle intermédiaire
- Style d’extrémité de tige 2Filetage UN mâle intermédiaire
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Matériau du joint de tige 2Téflon avec nitrile carboxylé
- Joint de tige de type 1PolyPak
- Joint de tige de type 2PolyPak
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleDouble
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes