Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur de course nette3 po
- Hauteur du produit3.00 po
- Longueur du produit10.43 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids15.80 lb
- Largeur5.13 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonEssuie-tout Viton à double extrémité
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portJoint torique surdimensionné SAE/UN
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage femelle métrique court
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointViton
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes