Motion
SXH005H2
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12915564
N° MFRSXH005H2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12915564
N° MFRSXH005H2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 po
  • Longueur de course nette
    3.5 po
  • Hauteur du produit
    7.50 po
  • Longueur du produit
    19.60 po
  • Diamètre de la tige 2
    2.5 po
  • Diamètre de la tige
    2.5 po
  • Poids
    150.50 lb
  • Largeur
    11.20 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Capuchon 3
  • Type de coussin
    Embout coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Tige double, tête rectangulaire
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Style d’extrémité de tige 2
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH005H2 VICKERS NZ
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté