Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Longueur de course nette9.875 po
- Hauteur du produit3.50 po
- Longueur du produit17.90 po
- Diamètre de la tige1.75 po
- Poids27.40 lb
- Largeur6.25 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 2
- Type de coussinExtrémité rembourrée
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCrampons latéraux à clé
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portBSPP
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes