Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6 po
- Longueur de course nette6.5 po
- Hauteur du produit7.50 po
- Longueur du produit17.10 po
- Diamètre de la tige2.5 po
- Poids162.16 lb
- Largeur12.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 2-Cap 2
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTourillon intermédiaire
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portJoint torique SAE/UN
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Fil femelle UN court
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes