Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette23 po
- Hauteur du produit5.50 po
- Longueur du produit29.68 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids27.74 lb
- Largeur5.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3
- Type de coussinExtrémité rembourrée
- Type de montageBride carrée de tête
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Fil femelle UN court
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées avec grattoir
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie RF
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE RF SXH006NF VICKERS
- Classé jusqu’à 250 psi
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité