Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Longueur de course nette7 po
- Hauteur du produit3.00 po
- Longueur du produit13.25 po
- Diamètre de la tige0.63 po
- Poids25.00 lb
- Largeur3.00 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinNon coussiné
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifOui
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Filetage UN mâle intermédiaire
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- SérieSérie Q6
- TandemNon
Aperçu
- Caractéristiques de conception avancées
- Léger, mais solide
- Conçu pour durer