Motion
C231P-004-037

ZERO MAX
C231P-004-037

Dimensions du manchon : C231P, type d’alésage fini, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 70.90 mm
N° D’ARTICLE MI12919483
N° MFRC231P-004-037
Prix387.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
C231P-004-037

Dimensions du manchon : C231P, type d’alésage fini, diamètre extérieur de 75 mm, longueur totale de 70.90 mm
N° D’ARTICLE MI12919483
N° MFRC231P-004-037
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
Prix387.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Accouplement global Longueur  
    70.90 mm
  • Code de taille de raccord
    C231P

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type de produit
    Raccords résilients complets

Aperçu

Description du fabricant
C231P-004-037 ACCOUPLEMENT FLEXIBLE DE COMMANDE AVEC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good