Motion
SD060R-012-046

ZERO MAX
SD060R-012-046

Série SD, diamètre extérieur de 68 mm, diamètre extérieur de 53.6 mm
N° D’ARTICLE MI12934321
N° MFRSD060R-012-046
Prix459.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SD060R-012-046

Série SD, diamètre extérieur de 68 mm, diamètre extérieur de 53.6 mm
N° D’ARTICLE MI12934321
N° MFRSD060R-012-046
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
Prix459.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Longueur totale
    53.6 mm

Détails

  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SD

Aperçu

Description du fabricant
SERVO FLEXIBLE SIMPLE TAILLE SD060R-012-046 60
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good