Motion
TT2X-CP-003-007-013

ZERO MAX
TT2X-CP-003-007-013

ACCOUPLEMENT TORQ-TENDER AVEC BROCHE AVEC ALÉSAGE 0.750
N° D’ARTICLE MI12936358
N° MFRTT2X-CP-003-007-013
Prix982.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT2X-CP-003-007-013

ACCOUPLEMENT TORQ-TENDER AVEC BROCHE AVEC ALÉSAGE 0.750
N° D’ARTICLE MI12936358
N° MFRTT2X-CP-003-007-013
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
Prix982.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.9500 po, 74.93 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po, 10 mm
  • Alésage minimum
    0.3750 po;10 mm
  • Longueur totale
    2.9500 po, 74.93 mm
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Plage de couple
    18 à 350, 2.0 à 39.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT2X-CP-003-007-013 RACCORDEMENT TORQ-TENDER