Motion
TT4X-JF-016-006

ZERO MAX
TT4X-JF-016-006

Embrayage mécanique - 1.7500 po, alésage max. 45 mm
N° D’ARTICLE MI12938021
N° MFRTT4X-JF-016-006
Prix3,238.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT4X-JF-016-006

Embrayage mécanique - 1.7500 po, alésage max. 45 mm
N° D’ARTICLE MI12938021
N° MFRTT4X-JF-016-006
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
Prix3,238.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.3750 po, 111.10 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.7500 po, 45 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po, 19 mm
  • Alésage minimum
    0.7500 po;19 mm
  • Longueur totale
    4.3750 po, 111.10 mm
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Plage de couple
    750 à 3000, 84.7 à 339.0 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT4X-JF-016-006 MONTAGE JF TORQ-TENDER