Motion
ETP-E1-1/8

ZERO MAX
ETP-E1-1/8

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 1.1250 po, DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI12938079
N° MFRETP-E1-1/8
Prix441.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E1-1/8

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 1.1250 po, DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI12938079
N° MFRETP-E1-1/8
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
Prix441.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Taille de la vis
    M10
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    3597 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-E1-1/8 ETP 1-1/8" BAGUE EXPRÈS DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR