Motion
ETP-S35

ZERO MAX
ETP-S35

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 35 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI12938100
N° MFRETP-S35
Prix643.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-S35

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 35 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI12938100
N° MFRETP-S35
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
Prix643.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    5.9 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    4271 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-S35 ETP 35MM ID CLASSIC SHORT BUSHIN