Motion
ETP-T75

ZERO MAX
ETP-T75

Bague sans clé - série ETP-TECHNO , DI 75 mm, DI 95 mm
N° D’ARTICLE MI12938108
N° MFRETP-T75
Prix3,002.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-T75

Bague sans clé - série ETP-TECHNO , DI 75 mm, DI 95 mm
N° D’ARTICLE MI12938108
N° MFRETP-T75
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
Prix3,002.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M20
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Longueur totale
    115 mm
  • Taille de la vis
    M20
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Série
    ETP-TECHNO
  • Force axiale transmissible
    41138 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE TECHNO ETP-T75 ETP 75MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR