Motion
PSL-G-120

ZERO MAX
PSL-G-120

Bague sans clé - DI 120 mm, DI 165 mm
N° D’ARTICLE MI12938154
N° MFRPSL-G-120
Prix447.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-120

Bague sans clé - DI 120 mm, DI 165 mm
N° D’ARTICLE MI12938154
N° MFRPSL-G-120
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
Prix447.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20015 psi
  • Poussée transmise maximale
    50582 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Pression de contact de l’arbre
    190 N/mm^2
  • Poids
    6.04 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    16

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-120 POSI LOK 120MM ID MODÈLE G ALLO