Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Pression de contact du moyeu15,664 psi
- Extérieur Diamètre55 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre212 N/mm^2
- Poids0.57 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées10
- SériePSL-G-C
- Force axiale transmissible8565 lbf