Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6 x 18
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Pression de contact du moyeu17,259 psi
- Poussée transmise maximale10,274 lbf
- Extérieur Diamètre60 mm
- Longueur totale26 mm
- Taille de la visM6x18
- Pression de contact de l’arbre223 N/mm^2
- Poids0.66 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation91.46 pi-lb
- Couple maximum transmis539 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SériePSL-G-C
- Force axiale transmissible10274 lbf