Motion
PSL-G-48-C

ZERO MAX
PSL-G-48-C

Bague sans clé - série PSL-G-C, DI 48 mm, DI 80 mm
N° D’ARTICLE MI12938179
N° MFRPSL-G-48-C
Prix212.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-G-48-C

Bague sans clé - série PSL-G-C, DI 48 mm, DI 80 mm
N° D’ARTICLE MI12938179
N° MFRPSL-G-48-C
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
Prix212.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19290 psi
  • Poussée transmise maximale
    18030 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    222 N/mm^2
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1416 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    PSL-G-C
  • Force axiale transmissible
    18030 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSL-G-48-C POSI LOK 48MM DI MODÈLE G NICK