Motion
CFW500B16P0T4DB66DSG2

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B16P0T4DB66DSG2

CFW500B16P0T4DB66DSG2
N° D’ARTICLE MI12967404
N° MFRCFW500B16P0T4DB66DSG2
Prix4,286.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW500B16P0T4DB66DSG2

CFW500B16P0T4DB66DSG2
N° D’ARTICLE MI12967404
N° MFRCFW500B16P0T4DB66DSG2
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
Prix4,286.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9.9000 po, 251.46 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    13.4000 x 8.5000 x 9.9000 po, 340.36 x 215.9 x 251.46 mm
  • Hauteur totale
    13.4000 po, 340.39 mm
  • Largeur totale
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conf, cartes de circuits imprimés mal revêtues, SoftPLC intégré, clavier intégré avec écran ACL
  • Plage de température ambiante
    -10 à 40 °C, 14 à 104 °F
  • Cartes d’option d’automatisation
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Cartes d’options de communication
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Accessoires compatibles
    ['CFW500-SFY2']
  • Tension de sortie du variateur
    460 VCA
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66, NEMA 4X
  • Type de boîtier
    NEMA 4X
  • Type de rétroaction
    Sans capteur et boucle fermée avec retour codeur
  • Puissance nominale pour service intensif
    10 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10 hp
  • Cartes d'option E/S
    Modules d’E/S flexibles enfichables
  • Clavier/Affichage
    Clavier intégré avec écran ACL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFW500B16P0T4DB66DSG2
  • Température ambiante maximale
    40 °C, 104 °F
  • Température ambiante min.
    -10 °C, 14 °F
  • Phase du moteur
    3
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 104 °F, -10 à 40 °C
  • Mode de fonctionnement
    Scalaire, VVW, VVW pour moteur PM et contrôle vectoriel
  • Courant de sortie en service normal
    16 A
  • PLC Fonctions
    SoftPLC (fonctionnalité PLC ) intégré
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    CFW500-SFY2
  • Réseau de dispositifs de communication en série
    Facultatif
  • Modbus de communication en série
    Modbus RTU
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU, BACnet
  • Options de communication série
    CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus TCP, Ethernet/IP
  • Communication série Profibus Dp
    Facultatif
  • Série
    CFW500
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 104 °F
  • Normes respectées
    SIL 3, PL e
  • Nom commercial/de marque
    CFW500
  • Application typique
    Aliments et boissons, ventilateurs, échappements, pompes centrifuges, refroidissement, eau et eaux usées, agriculture

Aperçu

Description du fabricant
CFW500B16P0T4DB66DSG2 CONDUITE CFW500B16P0T