Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale200 mm
- Hauteur totale13.3300 po, 338.50 mm
Détails
- Liste des agencesNon disponible
- Plage de température ambiante-10 à 40 °C, 14 à 104 °F
- Cartes d’option d’automatisationCFW500-SFY2
- Cartes d’options de communicationCANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, DeviceNet
- Accessoires compatibles['CFW500-SFY2, CFW500-CUSB']
- Sorties d’entrées TOR configurables4 Entrée, 2 Sortie
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66
- Type de boîtierIP66
- Cartes d’options de rétroactionRetour codeur
- Type de rétroactionCodeur
- Cartes d'option E/S4 x DI, 1 relais NA/NF, 1 transistor x DO, 1 x AI, 1 x AO
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50 à 60 Hz
- Clavier/AffichageÉcran ACL numérique
- Numéro de catalogue du fabricantCFW500B31P0T4DB66DSG2
- Température ambiante maximale40 °C, 104 °F
- Température ambiante min.-10 °C, 14 °F
- Phase du moteur3
- Type de montageMontage mural
- Nombre d’entrées analogiques1
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de relais de sorties numériques1
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de fentes d'option1
- Nombre de phases de sortie3
- Nombre de relais1
- Plage de température de fonctionnement14 à 104 °F, -10 à 40 °C
- Mode de fonctionnementV/f, VVW, sans capteur, codeur et VVW PM
- Courant de sortie, usage intensif31 A
- Contrôleur PI / PIDIntégré
- PLC FonctionsSoftPLC - fonctionnalités PLC intégrées
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Clavier à distanceFacultatif
- Cartes d’options de sécuritéCFW500-SFY2
- Réseau de dispositifs de communication en sérieFacultatif
- Interbus de communication série SFacultatif
- Modbus de communication en sérieOui
- Communication série intégréeModbus RTU
- Options de communication sérieCANopen, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO, DeviceNet
- Communication série Profibus DpFacultatif
- SérieCFW500
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 104 °F
- Normes respectéesCEI 60721-3-3, 2002
- Nom commercial/de marqueCFW500
- Application typiqueExtrudeuses, courroies transporteuses, tabl à rouleaux, ventilateurs, échappements, pompes centrifuges, granulateurs, palettiseurs, séchoirs et fours rotatifs, pompes de dosage de procédé, agitateurs, mélangeurs, filtres rotatifs, machines à enrouler, machines à dérouler
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure