Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Facteur de service1.15
- Poids83.5 lb, 37.87 kg
Détails
- Détails supplémentairesChâssis en acier laminé; Imprégnation en polyester par immersion et cuisson; Drain automatique en caoutchouc; Arbre en acier au carbone SA 1040/45 ; Peinture Ral 3003 ; Cosses de mise à la terre simples; Couvercle de ventilateur en acier; Équilibrage à clé 1/2
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :2, F#182/4T, TR/MIN :1800, 115/230V, TEFC
- Mot-clé de descriptionDroits agricoles
- Roulement d'extrémité d'entraînement6206 2RS
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquemonophasé
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge19.9 A, 9.96 A
- Efficacité de la pleine charge0.77
- Couple de pleine charge5.93 pi-lb
- HP2 hp;1.5 kW
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAN
- kW1.5 kW;2 hp
- Numéro de catalogue du fabricant00218ES1RFD184T-S
- Catégorie de moteurDroits agricoles
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montagePied
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205 2RS
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs de ferme
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- Tension115 V, 230 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure