Motion
APM-AMP-ANO
APM-AMP -ANO AMPÈREMÈTRE, NEG LCD AVEC SORTIE
N° D’ARTICLE MI12995771
N° MFRAPM-AMP-ANO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APM-AMP -ANO AMPÈREMÈTRE, NEG LCD AVEC SORTIE
N° D’ARTICLE MI12995771
N° MFRAPM-AMP-ANO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.4 onces

Détails

  • Type d’accessoire
    Ampèremètre
  • Précision
    0.01
  • Ampères
    Oui
  • Ampères CA
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Borniers
  • Enregistrement des données
    Non
  • Type d’affichage
    Couleurs sélectionnables
  • Ampères maximum
    5A - 10,000 avec TDM
  • Température de fonctionnement
    -10 à +60°C [14 à +140°F]
  • Cote de sécurité
    CE, UKCA
  • Normes
    UL, cUL, Nema 4 et 12, IP65

Aperçu

Description du fabricant
APM-AMP -ANO AMPÈREMÈTRE, NEG LCD AVEC SORTIE