Motion
APM-MAX-M21-NU-4R VOLTS, A AMP FREQ, PWR,

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M21-NU-4R VOLT, AMP, FREQ, PWR,

Série APM-MAX de Trumeter, tension programmable, fréquence, intensité ou entrée d’alimentation, ACL rétroéclairé négatif programmable jusqu’à 256 couleurs, (2) sorties programmables numériques et (1) analogiques, tension de fonctionnement de 100-240 V c.a., Modbus RTU, montage sur panneau 102mm x 102mm .
N° D’ARTICLE MI12995799
N° MFRAPM-MAX-M21-NU-4R VOLT, AMP, FREQ, PWR,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trumeter Technologies Ltd
APM-MAX-M21-NU-4R VOLT, AMP, FREQ, PWR,

Série APM-MAX de Trumeter, tension programmable, fréquence, intensité ou entrée d’alimentation, ACL rétroéclairé négatif programmable jusqu’à 256 couleurs, (2) sorties programmables numériques et (1) analogiques, tension de fonctionnement de 100-240 V c.a., Modbus RTU, montage sur panneau 102mm x 102mm .
N° D’ARTICLE MI12995799
N° MFRAPM-MAX-M21-NU-4R VOLT, AMP, FREQ, PWR,
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    0.005
  • Ampères
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Borniers
  • Enregistrement des données
    Oui
  • Type d’affichage
    Couleurs sélectionnables
  • Fréquence
    Oui
  • Mesure de tension maximale
    600VAC/VDC
  • Ampères maximum
    5A - 10,000 avec TDM
  • Température de fonctionnement
    -10 à +60°C [14 à +140°F]
  • Cote de sécurité
    CE, UKCA
  • Normes
    UL, cUL, Nema 4 et 12, IP65

Aperçu

Description du fabricant
APM-MAX-M21-NU-4R VOLTS, A AMP FREQ, PWR,