Motion
1-1/2X100 ALIMENTS O&D150SD BLU CO

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD O&D150SD BLU CO

1-1/2X100 ALIMENTS O&D150SD BLU CO
N° D’ARTICLE MI12996815
N° MFR1-1/2X100 FOOD O&D150SD BLU CO
Prix60.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-1/2X100 FOOD O&D150SD BLU CO

1-1/2X100 ALIMENTS O&D150SD BLU CO
N° D’ARTICLE MI12996815
N° MFR1-1/2X100 FOOD O&D150SD BLU CO
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
Prix60.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.05 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir d’entreposage d’une variété de produits alimentaires tels que les graisses animales, l’huile végétale et d’autres huiles comestibles à des températures allant jusqu’à +230°F nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également aux crèmes glacées et autres produits laitiers exigeant des normes 3A–Class 3 .
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Nitrile modifié - Type C2
  • CUP_NON
    072053643831
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
31330030 1 1/2X100 FML-BLU 3133BC