Motion
4X100 ALIMENTS O&D 150SD LIÈGE GRIS

GATES RUBBER CO
4X100 FOOD O&D 150SD GRAY CORR

4X100 ALIMENTS O&D 150SD LIÈGE GRIS
N° D’ARTICLE MI12996824
N° MFR4X100 FOOD O&D 150SD GRAY CORR
Prix126.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 FOOD O&D 150SD GRAY CORR

4X100 ALIMENTS O&D 150SD LIÈGE GRIS
N° D’ARTICLE MI12996824
N° MFR4X100 FOOD O&D 150SD GRAY CORR
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
Prix126.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    24.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.60 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir d’entreposage d’une variété de produits alimentaires tels que les graisses animales, l’huile végétale et d’autres huiles comestibles à des températures allant jusqu’à +230°F nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également aux crèmes glacées et autres produits laitiers exigeant des normes 3A–Class 3 .
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    230 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Nitrile modifié - Type C2
  • CUP_NON
    770075441793
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
31330060 4X100 FM LITE GRIS