Motion
USINE 1X400 CL 200 ROUGE

GATES RUBBER CO
1X400 CL PLANT 200 RED

USINE 1X400 CL 200 ROUGE
N° D’ARTICLE MI12996861
N° MFR1X400 CL PLANT 200 RED
Prix8.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X400 CL PLANT 200 RED

USINE 1X400 CL 200 ROUGE
N° D’ARTICLE MI12996861
N° MFR1X400 CL PLANT 200 RED
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
Prix8.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    400 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.40 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications d’air et d’eau nécessitant une flexibilité maximale dans toute industrie, y compris l’exploitation minière, la construction, l’agriculture, la réparation de véhicules et les opérations en usine. Convient à la pulvérisation agricole légère, comme les solutions diluées d’herbicides.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075441809
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
32041656 1 X 400 (200) ADAPTA ROUGE