Motion
6X50 4175EC FROID 12

GATES RUBBER CO
6X50 4175EC COOL 12

6X50 4175EC FROID 12
N° D’ARTICLE MI12996896
N° MFR6X50 4175EC COOL 12
Prix86.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X50 4175EC COOL 12

6X50 4175EC FROID 12
N° D’ARTICLE MI12996896
N° MFR6X50 4175EC COOL 12
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
Prix86.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.42 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le tuyau de liquide de refroidissement du moteur tel que le radiateur et les tuyaux ou connecteurs de chauffage. Convient également à l’air et à l’eau.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    257 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053799385
  • Pression de service
    .8

Aperçu

Description du fabricant
41750902 6X50 75W