Motion
5/8X550  4219BD DIESEL CARBURANT INJ

GATES RUBBER CO
5/8X550 4219BD DIESEL FUEL INJ

5/8X550 4219BD DIESEL CARBURANT INJ
N° D’ARTICLE MI12996899
N° MFR5/8X550 4219BD DIESEL FUEL INJ
Prix11.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5/8X550 4219BD DIESEL FUEL INJ

5/8X550 4219BD DIESEL CARBURANT INJ
N° D’ARTICLE MI12996899
N° MFR5/8X550 4219BD DIESEL FUEL INJ
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
Prix11.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.51 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.92 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPA - Type J
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tuyau d’injection de carburant pour diesel et biodiesel (y compris tous les mélanges de SME, RME ou PME). Aussi, pour l’essence, les mélanges d’éthanol, le méthanol à 100 % (sans mélange) ou l’huile moteur.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    302 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    HNBR - Type C1
  • CUP_NON
    770075822332
  • Pression de service
    12.1

Aperçu

Description du fabricant
42196772 5/8X550 4219BD NOIR