Motion
6X20 CARBURANT 150SD CORR NOIR

GATES RUBBER CO
6X20 FUEL 150SD BLACK CORR

6X20 CARBURANT 150SD CORR NOIR
N° D’ARTICLE MI12996926
N° MFR6X20 FUEL 150SD BLACK CORR
Prix5,804.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X20 FUEL 150SD BLACK CORR

6X20 CARBURANT 150SD CORR NOIR
N° D’ARTICLE MI12996926
N° MFR6X20 FUEL 150SD BLACK CORR
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
Prix5,804.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Rayon de courbure minimum
    17.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.79 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour l’utilisation de camions de service sur les champs pétrolifères.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075608011
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
46882194 6 X 20FT GATR CORR À CORNES LONGUES