Motion
2-1/2X100 CARBURANT 150SD MEGAFLEX

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 FUEL 150SD MEGAFLEX

2-1/2X100 CARBURANT 150SD MEGAFLEX
N° D’ARTICLE MI12996931
N° MFR2-1/2X100 FUEL 150SD MEGAFLEX
Prix65.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 FUEL 150SD MEGAFLEX

2-1/2X100 CARBURANT 150SD MEGAFLEX
N° D’ARTICLE MI12996931
N° MFR2-1/2X100 FUEL 150SD MEGAFLEX
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
Prix65.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.94 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour les camions-citernes, les parcs de stockage de carburant et les camions de service de champ pétrolifère lorsqu’un tuyau de transfert de carburant ultra flexible et résistant au pliage maximal est nécessaire.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075770817
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
46882337 2 1/2X100FT MAÎTRE DE CARBURANT 150SD M