Motion
2X100 CHEM+ XLPE 200SD JAUNE

GATES RUBBER CO
2X100 CHEM+ XLPE 200SD YELLOW

2X100 CHEM+ XLPE 200SD JAUNE
N° D’ARTICLE MI12996956
N° MFR2X100 CHEM+ XLPE 200SD YELLOW
Prix96.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X100 CHEM+ XLPE 200SD YELLOW

2X100 CHEM+ XLPE 200SD JAUNE
N° D’ARTICLE MI12996956
N° MFR2X100 CHEM+ XLPE 200SD YELLOW

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.0 po
  • ExtĂ©rieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.54 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • MatĂ©riau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou rĂ©servoir de stockage d’une variĂ©tĂ© de produits chimiques. Le Chem Master de Chem de scellement Plus XLPE contient une hĂ©lice de fil pour une capacitĂ© d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux Ă  travers des coudes serrĂ©s. Son tube en polyĂ©thylène rĂ©ticulĂ© modifiĂ© est « meilleur de sa catĂ©gorie Â» pour maintenir un joint Ă©tanche avec des raccords en acier inoxydable et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur « ouverte Â» de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) Ă  +212°F (+100°C). Les mĂ©thodes de nettoyage en place (CIP) peuvent ĂŞtre utilisĂ©es. Les applications comprennent plus de 950 produits chimiques de base qui sont des Ă©lĂ©ments de base pour de nombreux produits chimiques utilisĂ©s dans une variĂ©tĂ© d’industries.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • TempĂ©rature maximale
    250 °F
  • TempĂ©rature minimale
    -40 °F
  • MatĂ©riau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Havane
  • MatĂ©riau du tube
    Polyéthylène réticulé modifié Gatron - Type K
  • CUP_NON
    072053650808
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
46950629 2X100 MAĂŽTRE CHIM PLUS XLPE 200