Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Type de taille de fin 19/16 po
- Hauteur1.25 po
- Hexagonales1.25 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Longueur1.24 po
- Longueur totale1.24 po
- Largeur1.25 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionAdaptateur droit Aeroquip série 202232 , port de soudure/évasement SAE 37°
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Soudure
- Type de fin 2Soudure
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant259-202232-3/8-6
- Numéro CUP du fabricant678146053763
- MatérielAcier inoxydable 316
- SérieSérie 202232
- CUP_NON678146053763
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE