Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Type de taille de fin 11 5/8 po
- Hauteur1.69 po
- Hexagonales1.687 po
- Taille hexagonale1.687 po
- Longueur2.59 po
- Longueur totale2.59 po
- Poids0.65 lb
- Largeur1.69 po
Détails
- Matériau du corpsMonel
- Mot-clé de descriptionTuyau évasé/brisé SIL mâle SAE 37 marine militaire Aeroquip série 202142
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant4-202142-1-20
- MatérielMonel
- SérieSérie 202142
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité