Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximale4400
- Valeur PV maximale100000
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Longueur totale6-1/2 po
Détails
- Numéro de catalogue du fabricantB878S000012-6.5
- MatérielECO Alliage « vert » sans plomb bronze
- Spécification du matérielASTM B505
- Valeur V max.450
- Plage de température de fonctionnement-40 à 204.4 °C, -40 à 400 °F
- Types de produitsBarre ronde pleine
- SérieC87850
- Normes respectéesASTM B505