Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Classe ISOSAE 660
- Longueur6.5000 po
- Valeur P maximale27.58 MPa
- Valeur PV maximale2.627 MPa, 75,000 psi
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Longueur totale6.5000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC93200; SAE 660
- Tolérance du diamètre intérieur5.8420 à 5.9380 po
- Charge à vitesse élevée4000 psi
- Numéro de catalogue du fabricantB932C048072
- MatérielC93200 Bronze, SAE 660 Bronze
- Valeur V max.750 sfpm, 228.6
- Plage de température de fonctionnement-267.78 à 260 °C, -450 à 500 °F
- Tolérance du diamètre extérieur9.0780 à 9.1100 po
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsNon
- SérieB932
- Normes respectéesASTM B505, ISO 9001
- Type de roulementStock de barres avec mandrin