Motion
B932C068076-6.5

BUNTING BEARINGS LLC
B932C068076-6.5

Barres forées - série B932 , diamètre de 8.5000 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, longueur totale de 6.5000 po, bronze C93200 , matériau en bronze SAE 660
N° D’ARTICLE MI13014111
N° MFRB932C068076-6.5
Prix1,074.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932C068076-6.5

Barres forées - série B932 , diamètre de 8.5000 po, diamètre extérieur de 9.5000 po, longueur totale de 6.5000 po, bronze C93200 , matériau en bronze SAE 660
N° D’ARTICLE MI13014111
N° MFRB932C068076-6.5
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
Prix1,074.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8.5000 po
  • Classe ISO
    SAE 660
  • Longueur
    6.5000 po
  • Valeur P maximale
    27.58 MPa
  • Valeur PV maximale
    2.627 MPa, 75,000 psi
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Longueur totale
    6.5000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Groupe et classe
    C93200; SAE 660
  • Tolérance du diamètre intérieur
    8.3180 à 8.4380 po
  • Charge à vitesse élevée
    4000 psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B932C068076
  • Matériel
    C93200 Bronze, SAE 660 Bronze
  • Valeur V max.
    750 sfpm, 228.6
  • Plage de température de fonctionnement
    -267.78 à 260 °C, -450 à 500 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    9.0940 à 9.6340 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    B932
  • Normes respectées
    ASTM B505, CDA 932, SAE 660
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin

Aperçu

Description du fabricant
B932C068076-6.5 8- 1/2 X 9- 1/2 X 6.5