Motion
CR170-06RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/16 po DI, 0.67 po DE, pression de service de 350 psi, pression d’éclatement de 1400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nylon
N° D’ARTICLE MI13079260
N° MFRCR170-06RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/16 po DI, 0.67 po DE, pression de service de 350 psi, pression d’éclatement de 1400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nylon
N° D’ARTICLE MI13079260
N° MFRCR170-06RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    4 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.67 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.31 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.31 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.67 po
  • Diamètre extérieur
    0.67 po
  • Épaisseur du mur
    0.18 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    0.67 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Tous les moteurs à combustion interne mobiles ou stationnaires sont convertis pour gérer le GPL (propane), l’industrie de la construction, l’industrie des services publics, l’automobile, les camions et les autobus, les chariots élévateurs.
  • Demandes
    Tous les moteurs à combustion interne mobiles ou stationnaires sont convertis pour gérer le GPL (propane), l’industrie de la construction, l’industrie des services publics, l’automobile, les camions et les autobus, les chariots élévateurs.
  • Pression d’éclatement
    1400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Style de couverture
    Perforé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    350 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR170-06RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146072658
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    350 psi
  • Normes respectées
    CGA (Association canadienne du gaz)
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Applications typiques
    Tous les moteurs à combustion interne mobiles ou stationnaires sont convertis pour gérer le GPL (propane), l’industrie de la construction, l’industrie des services publics, l’automobile, les camions et les autobus, les chariots élévateurs.
  • CUP_NON
    678146072658
  • Pression de service
    350 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR AEROQUIP SÉRIE CR170 CR170-06RL
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température