Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.46 po
- Taille hexagonale1.06 po
- Longueur2.50 po
Détails
- Type d’adaptateurT-shirt
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de fin 1STC
- Type de fin 2STC
- Extrémité 3 FiletageM22X1.5
- Type de fin 3ORB
- Numéro de catalogue du fabricantFF3298-1022S
- Numéro CUP du fabricant678146065230
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
Description du fabricant
T-SHIRT SÉRIE FF3298 AEROQUIP FF3298-1022S /
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE